EATON MANIFACTURING - EAOFWP-80A22F FWP-80A22F 80AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU - FWP-80A22F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590021845
Codice prodotto
EAOFWP-80A22F
Cod. produttore
FWP-80A22F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
15 W


