AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOGSA100 GSA100 100AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA100

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOGSA100 GSA100 100AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5996516024102

Codice prodotto

EAOGSA100

Cod. produttore

GSA100

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, potere di apertura 100 kA