MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDE230CG I-P65 LED CG-S ASIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
5018987026147
Codice prodotto
MNVIP65LEDE230CG
Cod. produttore
IP65LEDE230CG
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
142 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Lunghezza:
263 mm



