MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDEX3HIS IP65 LED 3H SA/SE BIFACCIALE AD - IP65LEDEX3HIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiMH
Confezione
1 PZ
EAN
5018987026178
Codice prodotto
MNVIP65LEDEX3HIS
Cod. produttore
IP65LEDEX3HIS
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
142 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Lunghezza:
263 mm



