MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDO230 IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO - IP65LEDO230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 2
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Confezione
1 PZ
EAN
5018987026093
Codice prodotto
MNVIP65LEDO230
Cod. produttore
IP65LEDO230
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
2
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Con pittogramma:
sì
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Prestazioni del sistema:
11 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Larghezza:
142 mm
Altezza / Profondità:
66 mm
Lunghezza:
253 mm


