AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOKTK-R-3 KTK-R-3 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOKTK-R-3 KTK-R-3 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590445634

Codice prodotto

EAOKTK-R-3

Cod. produttore

KTK-R-3

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

3 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA