AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-15 LP-CC-15 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-15

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-15 LP-CC-15 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590063791

Codice prodotto

EAOLP-CC-15

Cod. produttore

LP-CC-15

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego