EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-2-1-2 LP-CC-2-1-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5027590446952
Codice prodotto
EAOLP-CC-2-1-2
Cod. produttore
LP-CC-2-1-2
Produttore
EAO
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego