EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-100SP LPJ-100SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-100SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 100 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
5027590448116
Codice prodotto
EAOLPJ-100SP
Cod. produttore
LPJ-100SP
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, 29 x 118 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego









