EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-12SP LPJ-12SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5027590416887
Codice prodotto
EAOLPJ-12SP
Cod. produttore
LPJ-12SP
Produttore
EAO
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego