MENVIER CSA SRL - MNVLUM10312 TELECOMANDO REST-MODE TLU - LUM10312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Larghezza - 88 mm
Altezza - 90 mm
Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191103125
Codice prodotto
MNVLUM10312
Cod. produttore
LUM10312
Produttore
MNV
Modello:
Unità di controllo
Larghezza:
88 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm
Modelli disponibili: Telecomando TLU. Costruzione: ABS. Installazione: Su barra DIN, richiede 5 moduli. Interfaccia utente: Pulsante di accensione e spegnimento, selettore di modalità. Segnalazioni: 4 LED verdi per segnalazione dello stato di test di funzionamento, autonomia, test ritardato di 24h. Compatibilità: TLU è compatibile con tutti gli apparecchi Eaton dotati di funzione rest-mode. Capacità del sistema: n.500 apparecchi max. Topologia: Collegamento in parallelo con resistenza di bilanciatura di fine linea (fornita in dotazione). Ingressi/Uscite: Ingresso per il collegamento remoto del pulsante di attivazione e disattivazione, uscita relè per il riporto dello stato del telecomando. Batteria: n.1 x 8,4V 150mAh fornita in dotazione (attenzione, il telecomando non funziona senza batteria). Autonomia: Fino a 72ore in assenza di rete elettrica. Funzioni di test: Test manuale di funzionamento e autonomia degli apparecchi collegati. Alimentazione; 230V 50/60Hz, 10mA. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +25°C. Grado di protezione: IP20.



