MENVIER CSA SRL - MNVLUM10541 ADATTATORE PER CONTROSOFFITTO - LUM10541
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio - Scatola da incasso
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191105419
Codice prodotto
MNVLUM10541
Cod. produttore
LUM10541
Produttore
MNV
Tipo di accessorio:
Scatola da incasso
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
190 mm
Altezza:
25 mm
Diametro:
218 mm


