AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI150-3H-AT NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 3H AT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600259

Codice prodotto

MNVNEXI150-3H-AT

Cod. produttore

NEXI150-3H-AT

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Larghezza:

111 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

292 mm

Versione: Autodiagnosi. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03 - IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento: SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica: 24h per modelli da 3h (12h di ricarica per 2h di autonomia). Inibizione e modo di riposo: Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312 (versioni autonome). Funzioni di test: Circuito autotest (per versioni autonome) conforme EN62034. Funzione di test magnetico (per versioni autonome). Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). Temperatura di funzionamento: Da +5 a +30°C (versioni autonome). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30m kit di segnalazione bifacciali. Sorgente luminosa: 16LED 1,3W 150Lm(SE)/3,1W 60Lm(SA) Batteria 3,6V 2Ah.