MENVIER CSA SRL - MNVNEXI250-3H-AT NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 3H AT - NEXI250-3H-AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600211
Codice prodotto
MNVNEXI250-3H-AT
Cod. produttore
NEXI250-3H-AT
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm



