MENVIER CSA SRL - MNVNEXI250-CGS NEXITECH LED 250LM CG-S - NEXI250-CGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600358
Codice prodotto
MNVNEXI250-CGS
Cod. produttore
NEXI250-CGS
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm



