MENVIER CSA SRL - MNVNEXI300-3H-CGL NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+ - NEXI300-3H-CGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 48
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
3660191602444
Codice prodotto
MNVNEXI300-3H-CGL
Cod. produttore
NEXI300-3H-CGL
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
48
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm



