MENVIER CSA SRL - MNVNEXI400-AT-IP NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H AT IP - NEXI400-AT-IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 40
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Confezione
1 PZ
EAN
3660191603106
Codice prodotto
MNVNEXI400-AT-IP
Cod. produttore
NEXI400-AT-IP
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
40
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II


