AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI400-CGL-IP NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP - NEXI400-CGL-IP

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNVNEXI400-CGL-IP NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 48

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191602802

Codice prodotto

MNVNEXI400-CGL-IP

Cod. produttore

NEXI400-CGL-IP

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

48

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Apparecchi a LED da interno NexiTech LEDTM. Versioni per sistema di diagnostica CGLine. Sorgente luminosa Fino a 48 LED di ultima generazione. Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione IP65 IK07. Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica 12h per modelli da 1.5h. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB,. Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). batteria al NiCd HT 7,2V 1,7Ah. Flusso SE(Lm): 400.