MENVIER CSA SRL - MNVNXL250 NEXILITE 24W 250LM SE 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Foglio / Pannello da inserire
Dispositivo di controllo - Nessuno
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600938
Codice prodotto
MNVNXL250
Cod. produttore
NXL250
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
290 mm
Larghezza di incasso:
95 mm
Lunghezza di incasso:
272 mm



