MENVIER CSA SRL - MNVO-5555-CSA INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LE - O-5555-CSA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5205050903133
Codice prodotto
MNVO-5555-CSA
Cod. produttore
O-5555-CSA
Produttore
MNV
Indicatore ottico acustico di segnalazione da esterno disponibile in varie versioni, adatto ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc.., dove si richiedono informazioni visive e acustiche. Il grado di protezione IP65 ne permette l’utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e polverosi. • Struttura in termoplastico autoestinguente • Grado di protezione IP65 • Alimentazione 12/24Vcc • Luce fissa o lampeggiante • Buzzer di elevata potenza sonora • Retroilluminato a luce LED.