EATON MANIFACTURING - EAOPV-125ANH1 PV-125ANH1 FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1 - PV-125ANH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Confezione
3 PZ
EAN
5027590299435
Codice prodotto
EAOPV-125ANH1
Cod. produttore
PV-125ANH1
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17.5 W


