AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOPV-400A-3L PV-400A-3L FUSE 400A 1000V 3L PV - PV-400A-3L

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOPV-400A-3L PV-400A-3L FUSE 400A 1000V 3L PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516000588

Codice prodotto

EAOPV-400A-3L

Cod. produttore

PV-400A-3L

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD3L-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238