EATON MANIFACTURING - EAORM60030-3CR FUSE BLOCK, CLASS R, 600V 30A, 3 POLE - RM60030-3CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 30 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
4 PZ
EAN
0051712511568
Codice prodotto
EAORM60030-3CR
Cod. produttore
RM60030-3CR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
30 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Fuse Block, Class R, 600V 30A 3 Pole


