EATON MANIFACTURING - EAOSC-30BS SC-30BS BUSS SC FUSE CLASS G CLASS G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5027590066358
Codice prodotto
EAOSC-30BS
Cod. produttore
SC-30BS
Produttore
EAO
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 480 V, DC 300 V, 10 x 41 mm, Classe G, UL, CSA, ritardato, cilindrico, a prova di errore, quadri elettrici circuito di derivazione, protezione circuito di derivazione HVAC, UL 248-5, potere di apertura 100 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego