AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP65 - SL2MNM65F2C

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Indicazione - Unilaterale / Bilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603786

Codice prodotto

MNVSL2MNM65F2C

Cod. produttore

SL2MNM65F2C

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Larghezza:

119 mm

Lunghezza:

270 mm

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit"sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo edelle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. Involucro in tecnopolimero autoestinguente UL 94 V2, filo incandescente 850°. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. Funzionamento "SP<' ed "SE"selezionabile con jumper. 2h di autonomia. Funzionamento SA regolabile al 100% e 50% per un ulteriore risparmio energetico. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Safelite 18W SA/SE 200lm 2h IP65