AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOTD1-IP20 TD1-IP20 KIT PROTEZ. 3P CON PROTEZ. MORS - TD1-IP20

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOTD1-IP20 TD1-IP20 KIT PROTEZ. 3P CON PROTEZ. MORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Dimensione / Misura - NH1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590310918

Codice prodotto

EAOTD1-IP20

Cod. produttore

TD1-IP20

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Dimensione / Misura:

NH1

Accessori fusibile, Kit di protezione IP, Bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH1, 3P, IEC, IP20, per TD1-D, Fornito di serie di: calotte, coprifusibili, separatori di fase e collegamenti montati in serie