AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO000239 AE/I43E CUSTODIA X INT. MOD. - 000239

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO000239 AE/I43E CUSTODIA X INT. MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 9

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080002390

Codice prodotto

EAO000239

Cod. produttore

000239

Produttore

EAO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

9

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

375 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

150 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

150 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Custodia singola apparecchiature automatiche, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, antina trasparente per l'utilizzo degli apparecchi ad incasso, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, sbarre PE/N incluse, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, numero unità passo=27, morsetti PE e N numeroxsezione=ciascuno 4x(6-35)mm² e 20x(1-4)mm², versione coperchio: trasparente, versione porta:senza