AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO000692 TM-1-8220/EZ COMMUTATORE A CAMME - 000692

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO000692 TM-1-8220/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore codificato

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 10

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080006923

Codice prodotto

EAO000692

Cod. produttore

000692

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Interruttore codificato

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

10

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

30x30 mm

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Commutatore a camme miniaturizzato secondo IEC/EN60947-3, grandezza TM, 500 V/10A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, ‌forma costruttiva generale: da incasso da incasso a fissaggio centrale. I commutatori a camme miniaturizzati compatti TM trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati.