EATON MANIFACTURING - EAO002281 K12X5-1 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 12...12 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080022817
Codice prodotto
EAO002281
Cod. produttore
002281
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
12...12 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
25 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì