AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO026690 CI44-250 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 026690

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO026690 CI44-250 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Profondità - 275 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080266907

Codice prodotto

EAO026690

Cod. produttore

026690

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

275 mm

Larghezza in numero di moduli:

15

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

250 mm

Profondità interna:

250 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

Altri

Spessore materiale scatola:

6 mm

Numero di entrate cavi:

100

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Altri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=250mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso