EATON MANIFACTURING - EAO029201 M3-CI43 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 029201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 375 mm
Larghezza - 250 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080292012
Codice prodotto
EAO029201
Cod. produttore
029201
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
375 mm
Larghezza:
250 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI43, CI44, CI45 e CI48 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI


