EATON MANIFACTURING - EAO039255 K240/3 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 039255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
4015080392552
Codice prodotto
EAO039255
Cod. produttore
039255
Produttore
EAO
Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, poli=3, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido=1x50-240 o 2x25-120mm² o alluminio, cavo a settori rigido=1x95-185 o 2x50-95 mm². Altro lato: barra in Cu 6x16x0.8 fino a 10x16x0.8 o barra in Cu=25x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente