AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO043619 T0-2-1/V/SVB COMM. A CAMME 3P - 043619

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO043619 T0-2-1/V/SVB COMM. A CAMME 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080436195

Codice prodotto

EAO043619

Cod. produttore

043619

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione intermedia, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).