AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE - 045465

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Argento

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080454656

Codice prodotto

EAO045465

Cod. produttore

045465

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Argento

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Con anello frontale:

Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Dispositivi di bloccaggio, Funzione: comando a chiave, Serratura RONIS 60°, Per l'ordinazione con apparecchio base, utilizzabile per: Da incasso a fissaggio centrale (EZ), Informazioni sull'entità della fornitura: con 2 chiavi, Grado di protezione: IP55