AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO050657 TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15 - 050657

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO050657 TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 35 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080506577

Codice prodotto

EAO050657

Cod. produttore

050657

Produttore

EAO

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN 35x15mm, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 50mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m