AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO057909 U-CI23X BASE PER CUSTODIA X - 057909

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO057909 U-CI23X BASE PER CUSTODIA X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080579090

Codice prodotto

EAO057909

Cod. produttore

057909

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

250 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

100 mm

Larghezza in numero di moduli:

9

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

Altri

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

150 mm

Profondità interna:

100 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Spessore materiale scatola:

9 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Altri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Base custodia singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, per fori facoltativi, spessore parete=6.5mm, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori