EATON MANIFACTURING - EAO058247 SH0635/3 PORTASBARRE - 058247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Massima corrente nominale - 630 A
Distanza delle sbarre - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080582472
Codice prodotto
EAO058247
Cod. produttore
058247
Produttore
EAO
Numero di poli:
5
Massima corrente nominale:
630 A
Distanza delle sbarre:
50 mm
Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre max. 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, unità standard, N: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3, unità standard, N: 20x15


