AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO069642 U-CI44E BASE PER CUSTODIA E - 069642

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO069642 U-CI44E BASE PER CUSTODIA E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080696421

Codice prodotto

EAO069642

Cod. produttore

069642

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

150 mm

Larghezza in numero di moduli:

15

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

250 mm

Profondità interna:

100 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

6 mm

Numero di entrate cavi:

100

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Altri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Base custodia singola E, materiale policarbonato, resistente agli urti, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, sfondabile, entrata cavi sopra e sotto=1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, laterale rispettivamente=1xM63/40 e 6xM25/16 e 10xM20 e 2xM16, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori