EATON MANIFACTURING - EAO072493 STR50-ID ELEMENTO DI SOSTEGNO - 072493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 20 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080724933
Codice prodotto
EAO072493
Cod. produttore
072493
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
20 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
10 mm
Elemento di sostegno zoccolo di fissaggio SS per quadri di distribuzione autoportanti CI


