AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO073135 U-PKZ0(230V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ0 - 073135

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO073135 U-PKZ0(230V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5017090731351

Codice prodotto

EAO073135

Cod. produttore

073135

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

U-PKZ0(230V50HZ) 073135 EATON MOELLER Sganciatore di minima tensione, 230V 50 Hz