AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO086714 D150-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 086714

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO086714 D150-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080867142

Codice prodotto

EAO086714

Cod. produttore

086714

Produttore

EAO

Forma:

Quadrato

Tipo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

50 mm

Modello:

Coperchio cieco

Con cavo di collegamento:

no

Numero di prese a 3 poli:

0

Numero di prese a 4 poli:

0

Numero di prese a 5 poli:

0

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale