AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO088912 PKZM0-1,6-T PROTEZIONE TRASFORM. 1,6 A - 088912

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO088912 PKZM0-1,6-T PROTEZIONE TRASFORM. 1,6 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 32...32 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080889120

Codice prodotto

EAO088912

Cod. produttore

088912

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...1 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

32...32 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1.6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

150 kA

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione