AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO096206 T-CI43 PORTELLA - 096206

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO096206 T-CI43 PORTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080962069

Codice prodotto

EAO096206

Cod. produttore

096206

Produttore

EAO

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

375 mm

Altezza:

250 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

40 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta singola, grado di protezione IP65, arresto antina modificabile verso destra, verso sinistra, verso l'alto o verso il basso, angolo di apertura fino a 180°, trasparente, sagoma e materiale di fissaggio compresi nella fornitura