AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO098019 MCS22 PRESSOSTATO - 098019

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO098019 MCS22 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...21 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0...22 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080980193

Codice prodotto

EAO098019

Cod. produttore

098019

Produttore

EAO

Pressione di attacco:

0...21 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0...22 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido:

25...80 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...110 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

25000 hPa

Impostazione iniziale:

0...0 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

90 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...0 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...230 V

Massima pressione di collaudo:

32 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...230 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

111 mm

Larghezza:

60 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

96 mm

IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per attivare circuiti di corrente ausiliari, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente