AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101454 BBA0R-32 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 32 - 101454

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101454 BBA0R-32 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Larghezza adattatore - 90 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013746

Codice prodotto

EAO101454

Cod. produttore

101454

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

2 guide DIN

Tipo di collegamento elettrico:

3 conduttori AWG 10

Corrente nominale In:

32 A

Larghezza adattatore:

90 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre 90mm per sistema di sbarre 60mm, tre guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG10 / 6mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e teleinvertitore/ MSC-R con contattore di potenza da DILM17 a DILM32, corrente nominale d'impiego: 32A