AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101457 BBA4-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63A - 101457

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101457 BBA4-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Tondino

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Larghezza adattatore - 55 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013777

Codice prodotto

EAO101457

Cod. produttore

101457

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

1 guida DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Tondino

Corrente nominale In:

63 A

Larghezza adattatore:

55 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

55mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG8 / 10mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM4, PKE65, Bemessungsbetriebsstrom: 63A