EATON MANIFACTURING - EAO101622 Z-MG/WAK-80 TA PRIM.80A -CAVO 21MMQ - 101622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 80 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081015146
Codice prodotto
EAO101622
Cod. produttore
101622
Produttore
EAO
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
80 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1