AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101632 Z-MG/WAS-800 TA PRIM.800A -50X12MM - 101632

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101632 Z-MG/WAS-800 TA PRIM.800A -50X12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081015245

Codice prodotto

EAO101632

Cod. produttore

101632

Produttore

EAO

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

0 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

0...50.7 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

0...12.7 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico a cavo passante.