AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO103093 BF-O-6/198-C Q.PARETE 5X33MOD 705L 900H - 103093

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO103093 BF-O-6/198-C Q.PARETE 5X33MOD 705L 900H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 6

  • Larghezza in numero di moduli - 33

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081029327

Codice prodotto

EAO103093

Cod. produttore

103093

Produttore

EAO

Numero di righe:

6

Larghezza in numero di moduli:

33

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

715 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1060 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

150 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

715 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

150 mm

Altezza di incasso:

1060 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

131 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Surf.mount.flat distr.board compl.