AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO104640 NZM2-XKSFA COPERTURE PER MORS. 3P - 104640

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO104640 NZM2-XKSFA COPERTURE PER MORS. 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081044504

Codice prodotto

EAO104640

Cod. produttore

104640

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sfondabile. Il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento della protezione contro contatti accidentali (protezione semplificata contro il contatto con le dita). Utilizzabile per: NZM2, PN2, N(S)2, DS6-340-75K..110K, DS7-34..SX135.. , DS7-34..SX160.. DS7-34..SX200..